Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo BSP 90 °, monopezzo, filettatura femmina
Il tipo di tenuta più comune, filettatura tubo G imperiale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il manicotto del raccordo monopezzo è già premuto contro la relativa scanalatura dell'alberino.
Il raccordo è sempre dotato di un manicotto.
Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.
- Installazione facile e veloce
- Sempre la giusta combinazione
I raccordi BSP hanno un serraggio conico a 60°.
- Il raccordo SK è dotato di un cono esterno
- Sigillare premendo le superfici metalliche l'una contro l'altra
I raccordi BSP sono dotati di filettatura G imperiale
Il connettore monopezzo è approvato ufficialmente solo per alcuni tubi flessibili.
I raccordi monopezzo sono stati testati/certificati per l'uso con tubi Bridgestone/Intertraco.
Le dimensioni di compressione ufficiali sono in uso quando il raccordo monopezzo è collegato a un tubo Bridgestone/Intertraco.
Notare le strisce delle ghiere e il contrassegno di tipo K o J sul raccordo monopezzo.
K: per tubi a 2 tele incrociate.
J: per tubi a 2 o 3 tele incrociate o a 4 spirali.
La resistenza di una ghiera di tipo K è significativamente inferiore a quella di una ghiera di tipo J. I due tipi hanno tabelle delle dimensioni di pressatura dedicate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.