Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo BSP 90 °, monopezzo, filettatura femmina

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo BSP 90 °, monopezzo, filettatura femmina

Il tipo di tenuta più comune, filettatura tubo G imperiale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7
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
Il manicotto del raccordo monopezzo è già premuto contro la relativa scanalatura dell'alberino.


Il raccordo è sempre dotato di un manicotto.


Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.



  • Installazione facile e veloce

  • Sempre la giusta combinazione


I raccordi BSP hanno un serraggio conico a 60°.


  • Il raccordo SK è dotato di un cono esterno

  • Sigillare premendo le superfici metalliche l'una contro l'altra


I raccordi BSP sono dotati di filettatura G imperiale

Indicazione

Notare le strisce delle ghiere e il contrassegno di tipo K o J sul raccordo monopezzo.


K: per tubi a 2 tele incrociate.


J: per tubi a 2 o 3 tele incrociate o a 4 spirali.


La resistenza di una ghiera di tipo K è significativamente inferiore a quella di una ghiera di tipo J. I due tipi hanno le proprie tabelle delle dimensioni di compressione.