Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
DKOS dritto, monopezzo, filetto femmina

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

DKOS dritto, monopezzo, filetto femmina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La ghiera del raccordo monopezzo è già premuta contro la relativa asola dell'alberino.


Il raccordo è sempre dotato di una ghiera.


Notare che il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.



  • Montaggio facile e veloce

  • Sempre la giusta combinazione


I raccordi DKO hanno un serraggio conico a 24°.


  • Il raccordo SK è dotato di un cono esterno

  • Sigillare con un o-ring/collegamento in metallo


Raccordo e dado serie S


  • Raccordi L/S, tubi delle stesse dimensioni 6-12 mm

  • Tubi di dimensioni diverse a partire da 12 mm

  • La dimensione della filettatura della serie S è sempre maggiore di quella della serie L

  • I raccordi e i dadi della serie S sono fisicamente più grandi

  • Maggiore resistenza alla pressione


I raccordi DKO hanno una filettatura metrica M (filettatura millimetrica)

Indicazione

Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi flessibili.