La ghiera del raccordo monopezzo è già premuta contro la relativa scanalatura dell'alberino.
Il raccordo è sempre dotato di una ghiera.
Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.
- Installazione facile e veloce
- Sempre la giusta combinazione
I raccordi DKO hanno un serraggio conico a 24°.
- Il raccordo SK è dotato di un cono esterno
- Sigillare con un O-ring/collegamento in metallo
Raccordo e dado serie S
- Raccordi L/S, tubi delle stesse dimensioni 6–12 mm
- Tubi di dimensioni diverse a partire da 12 mm
- La dimensione della filettatura della serie S è sempre maggiore di quella della serie L
- I raccordi e i dadi della serie S sono fisicamente più grandi
- Maggiore resistenza alla pressione
I raccordi DKO hanno una filettatura metrica M (filettatura millimetrica)
Notare le strisce delle ghiere e il contrassegno di tipo K o J sul raccordo monopezzo.
K: per tubo a 2 tele incrociate, misure 1/4" = 04 e 3/8" = 06.
J: per tubi a 2 o 3 tele incrociate o a 4 spirali, misure 1/2" = 08 – 1 1/4" = 20.
La resistenza di una ghiera di tipo K è significativamente inferiore a quella di una ghiera di tipo J. I due tipi hanno le proprie tabelle delle dimensioni di compressione.
I raccordi monopezzo sono stati testati/certificati per l'uso con tubi Bridgestone/Intertraco.
Le dimensioni di compressione ufficiali sono in uso quando il raccordo monopezzo è collegato a un tubo Bridgestone/Intertraco.
I raccordi monopezzo non sono stati testati per l'uso con tubi Tekno/Premier.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.