Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore bulk dritto JIC, filettatura maschio
Raccordo guarnizione conica a 37°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Raccordo JIC (Joint Industry Council) conforme a SAE J514.
Le superfici metalliche di forma conica vanno a contatto per creare la zona di tenuta
I raccordi JIC maschio vengono utilizzati anche come connettori per tubi. Un cono viene utilizzato per espandere il tubo e adattarlo alle dimensioni del raccordo.
L'angolo del cono è di 37° o 47°, a seconda del metodo di misurazione.
- Universale
- Sicuro
- Filettatura UNF
Per distinguere un raccordo JIC da un raccordo BSP più comune, è possibile confrontare i coni di tenuta: Nei raccordi per dadi JIC con filettatura femmina, il cono di tenuta è rivolto verso l'interno mentre nei raccordi per dadi BSP con filettatura femmina, il cono è rivolto verso l'esterno.
Nei raccordi JIC con filettatura maschio, il cono di tenuta è rivolto verso l'esterno e nei corrispondenti raccordi BSP, il cono è rivolto verso l'interno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.