Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo ORFS femmina gomito a 90°

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo ORFS femmina gomito a 90°

  • Diametro nominale: nm
  • Materiale: Acciaio non legato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro del flessibile Filettatura di collegamento Peso prodotto (per pezzo) Diametro nominale Numero UI
Prezzo/UI
0866931214
DN 12 / 3/4 in / 12 1 3/16" - 12 UNF 50,940 g nm
2 pz.
0866931215
DN 12 / 3/4 in / 12 1 7/16" - 12 UNF 53,160 g nm
2 pz.
0866931615
DN 16 / 1 in / 16 1 7/16" - 12 UNF 86,660 g nm
2 pz.
0866931621
DN 19 / 1 in / 20 1 11/16" - 12 UNF 103,900 g nm
2 pz.
0866932021
DN 19 / 1-1/4 in / 20 1 11/16" - 12 UNF 114,500 g nm
2 pz.
0866932432
DN 25 / 1-1/2 in / 24 2" - 12 UNF 80 g nm
2 pz.