Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ORFS dritto, monopezzo, filettatura maschio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ORFS dritto, monopezzo, filettatura maschio

Lato di tenuta della guarnizione, O-ring, tenuta frontale O-ring ORFS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Il manicotto del raccordo monopezzo è già premuto contro la relativa scanalatura dell'alberino.


Il raccordo è sempre dotato di un manicotto.


Il raccordo monopezzo è ufficialmente approvato solo per tubi specifici.



  • Installazione facile e veloce

  • Sempre la giusta combinazione


I raccordi ORFS hanno un lato di tenuta della guarnizione.


  • I raccordi SK (filettatura femmina) hanno un lato di tenuta diritto

  • I raccordi UK (filettatura maschio) hanno una scanalatura per O-ring

  • Guarnizione con O-ring


Riparazione di un collegamento ORFS che perde.


  • Sostituzione di un O-ring rotto


I raccordi ORFS hanno una filettatura UNF imperiale

Indicazione

Notare le strisce delle ghiere e il contrassegno di tipo K o J sul raccordo monopezzo.


K: per tubo a 2 tele incrociate, misure 1/4" = 04 e 3/8" = 06.


J: per tubi a 2 o 3 tele incrociate o a 4 spirali, misure 1/2" = 08 – 1 1/4" = 20.


La resistenza di una ghiera di tipo K è significativamente inferiore a quella di una ghiera di tipo J. I due tipi hanno le proprie tabelle delle dimensioni di compressione.