Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attacco comfort serie 2000 con innesto rapido girevole con filetto maschio
Attacco comfort serie 2000 con innesto rapido girevole con filetto maschio - 1
Attacco comfort serie 2000 con innesto rapido girevole con filetto maschio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Attacco comfort serie 2000 con innesto rapido girevole con filetto maschio

Per tubi flessibili in PU Würth

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Nippli in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa



Materiale: acciaio

Istruzioni