Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo maschio senza valvola serie 4000 con attacco per tubo flessibile
High flow rate up to 3,900 l/min at 16 bar for maximum performance. Airtight connections, hardened steel nipples and corrosion protection for efficiency and long service life
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Collegamenti ermetici
Basso consumo energetico ed elevata efficienza
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.