Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno
- Anima senza fori per alloggiare gli spinotti autoforanti BSD
- Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)
- Classe di servizio 1 e 2
- In alluminio estruso privo di saldature
- Fissaggio della trave particolarmente comodo e flessibile grazie all’impiego con gli spinotti autoforanti BSD
- Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevataresistenza alla corrosione
- Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco
- Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave 1
- Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura 2
- Staffa da 2.200 mm da tagliare secondole esigenze in cantiere
- Anima senza fori
Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”
ETA - 13/0757
Per giunzioni strutturali invisibili piane o inclinate
Elementi di fissaggio:
- Viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria Ø 5 mm
- Chiodi scanalati Ø 5 mm
- Ancoranti per il fissaggio su calcestruzzo: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 con barra filettata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.