Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 1
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 2
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 3
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 4
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 5
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 6
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 7
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno

  • Anima senza fori per alloggiare gli spinotti autoforanti BSD

  • Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)

  • Classe di servizio 1 e 2

  • In alluminio estruso privo di saldature

  • Fissaggio della trave particolarmente comodo e flessibile grazie all’impiego con gli spinotti autoforanti BSD

  • Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevataresistenza alla corrosione

  • Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco

  • Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave 1

  • Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura 2

  • Staffa da 2.200 mm da tagliare secondole esigenze in cantiere

  • Anima senza fori
Indicazione

Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”

ETA - 13/0757