Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
PRIPRESS® angolo 90°
Il nuovo sistema di pressa radiale PRIPRESS® è caratterizzato da un'installazione particolarmente semplice e rapida
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di tubi in composito PRIPRESS®
- Installazione facile e veloce
- Nessuna sbavatura o taratura richiesta, tempi di installazione fino al 30% più brevi
- Sicurezza ottimale durante l'installazione
- Il rilascio indica se è stata dimenticata la pressatura, in quanto il collegamento non è a tenuta quando non è premuto
- Possibilità di lavorazione con utensili di pressatura convenzionali (con profili di pressatura TH)
- Testato e approvato DVGW/ÖVGW
- Ideale per impianti ad aria compressa fino a 15 bar
Acqua potabile e impianti di riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.