Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo diritto BSP, femmina

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo diritto BSP, femmina

  • Diametro nominale: mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro del flessibile Filettatura di collegamento Diametro nominale Numero UI
Prezzo/UI
5973981212
DN 12 / 3/4 in / 12 3/4 poll. mm
2 pz.
5973981616
DN 16 / 1 in / 16 1 poll. mm
2 pz.
5973981620
DN 16 / 1 in / 16 1 1/4 poll. mm
2 pz.
5973982020
DN 19 / 1-1/4 in / 20 1 1/4 poll. mm
2 pz.
5973982024
DN 19 / 1-1/4 in / 20 1 1/2 poll. mm
2 pz.
5973982424
DN 25 / 1-1/2 in / 24 1 1/2 poll. mm
2 pz.
5973983232
DN 31 / 2 in / 32 2 poll. mm
2 pz.