Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore bulk dritto JIC, filettatura femmina
Raccordo guarnizione conica a 37°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Raccordo JIC (Joint Industry Council) conforme a SAE J514.
Le superfici metalliche di forma conica vanno a contatto per creare la zona di tenuta.
L'angolo del cono è di 37° o 47°, a seconda del metodo di misurazione.
- Universale
- Sicuro
- Filettatura UNF
Per distinguere un raccordo JIC da un raccordo BSP più comune, è possibile confrontare i coni di tenuta: Nei raccordi per dadi JIC con filetto femmina, il cono di tenuta è rivolto verso l'interno mentre nei raccordi per dadi BSP con filetto femmina, il cono è rivolto verso l'esterno.
Il cono sul raccordo JIC con filetto maschio è rivolto verso l'esterno, mentre l'equivalente sul raccordo BSP è rivolto verso l'interno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.