Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo diritto intermedio
Raccordo diritto intermedio - 1
Raccordo diritto intermedio - 2
Raccordo diritto intermedio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo diritto intermedio

Impianto fisso per la distribuzione d’aria compressa

  • Materiale: Ottone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per diametro esterno tubo flessibile Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0699822020
77 mm Ottone
1 pz.
0699822032
32 mm 106 mm Ottone
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
Sistema innovativo con raccordi automatici in ottone nichelato e tubi in alluminio per una veloce, semplice e sicura realizzazione dell’impianto presso una qualsiasi officina, laboratorio o piccola azienda


  • Montaggio semplice e veloce per ogni tipo d’impianto senza l’ausilio d’utensili speciali, saldature e collanti particolari

  • Eespandibile e modifi cabile in qualsiasi momento

  • I tubi in alluminio verniciati esternamente garantiscono una lunga durata dell’impianto in quanto sono resistenti all’acqua ed alla condensa

  • Grazie ai raccordi automatici e alla semplicità del sistema si riducono notevolmente i tempi e i costi d’installazione

  • Nessuna necessità di manutenzione

  • Alta portata d’aria e perdite ridotte al minimo grazie all’alta resistenza alle aggressioni delle atmosfere umide e corrosive

  • Grazie all’assenza di ruggine nelle tubazioni si aumenta notevolmente la durata degli utensili pneumatici, delle armature pneumatiche, delle valvole, dei cilindri, ecc.

  • Tutti gli elementi che compongono l’impianto (tubi, raccordi, ecc.) sono riutilizzabili