Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo diritto con filetto femmina
Impianto fisso per la distribuzione d’aria compressa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sistema innovativo con raccordi automatici in ottone nichelato e tubi in alluminio per una veloce, semplice e sicura realizzazione dell’impianto presso una qualsiasi officina, laboratorio o piccola azienda
- Montaggio semplice e veloce per ogni tipo d’impianto senza l’ausilio d’utensili speciali, saldature e collanti particolari
- Eespandibile e modifi cabile in qualsiasi momento
- I tubi in alluminio verniciati esternamente garantiscono una lunga durata dell’impianto in quanto sono resistenti all’acqua ed alla condensa
- Grazie ai raccordi automatici e alla semplicità del sistema si riducono notevolmente i tempi e i costi d’installazione
- Nessuna necessità di manutenzione
- Alta portata d’aria e perdite ridotte al minimo grazie all’alta resistenza alle aggressioni delle atmosfere umide e corrosive
- Grazie all’assenza di ruggine nelle tubazioni si aumenta notevolmente la durata degli utensili pneumatici, delle armature pneumatiche, delle valvole, dei cilindri, ecc.
- Tutti gli elementi che compongono l’impianto (tubi, raccordi, ecc.) sono riutilizzabili
Anche l’alluminio si dilata e si contrae sotto l’effetto della variazione termica
Per compensare questo effetto consigliamo di usare solo i nostri collari dedicati, di montare i raccordi di calata e di prevedere un piccolo spazio alle estremità checonsenta una dilatazione/contrazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.