Elevata portata fino a 2100 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar
Consente un'erogazione ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate Consente una maggiore produttività e costi energetici ridotti.
Collegamenti a tenuta stagna
Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di pressione e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate
Elevata resistenza alla corrosione per protezione anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.
Materiale: Acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.