Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nipplo a innesto Serie 2000
Nipplo a innesto Serie 2000 - 1
Nipplo a innesto Serie 2000 - 2
Nipplo a innesto Serie 2000 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nipplo a innesto Serie 2000

Con filetto maschio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Elevata portata fino a 2100 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar


Consente un'erogazione ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate Consente una maggiore produttività e costi energetici ridotti.



Collegamenti a tenuta stagna


Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza



Nippli in acciaio temprato


Per massima capacità di pressione e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate


Elevata resistenza alla corrosione per protezione anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.



Materiale: Acciaio