Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo rapido con filetto femmina serie 2000
Raccordo rapido con filetto femmina serie 2000 - 1
Raccordo rapido con filetto femmina serie 2000 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo rapido con filetto femmina serie 2000

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Ghiera di bloccaggio ergonomica


Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.



La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano.


È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Ghiera di bloccaggio temprata


Per massima capacità di carico e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa



Materiale: acciaio