Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Attacco comfort con innesto rapido e protezione anti-attorcigliamento Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth
Impedisce l'attorcigliamento del tubo flessibile sui raccordi e ne aumenta di conseguenza la durata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flusso ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Portata elevata fino a 2100 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza
Collegamenti a tenuta stagna
Massima capacità di carico e lunga durata.
Nippli maschio in acciaio temprato
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
Superfici esposte cromate, nichelate o zincate
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.