Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo per tubi acqua, rame

I prodotti più popolari nella categoria Raccordo per tubi acqua, rame

Raccordi per tubi in rame a saldare per uso professionale

I raccordi in rame a saldare sono degli accessori necessari per tutti coloro che preparano impianti idraulici. In particolare i raccordi per tubi in rame a saldare si sfruttano per l’installazione di sanitari e di apparecchiature per il riscaldamento, la ventilazione e il raffrescamento. I manicotti sono utili anche per varie applicazioni nella costruzione navale e nell’industria meccanica; il professionista può sfruttare questi manicotti in rame a saldare anche per il passaggio del gas. Per la scelta è importante verificare il diametro, la forma e le sue dimensioni. Proponiamo questa tipologia di raccordi in differenti misure, in modo che sia più semplice per il professionista reperire il pezzo più adatto per le sua specifiche esigenze. Questo tipo di raccordo è proposto in confezioni da 10 pezzi.

Sul nostro store online sono disponibili anche raccordi a saldare in rame con curva a 90°. Si tratta di raccordi in materiale grezzo, conformi alla normativa DIN 1254; anche in questo caso offriamo diverse misure di manicotti in rame, sempre in confezione da 10 pezzi. Un altro tipico modello è quello in rame a T, che offre tre vie di accesso. Il materiale è adatto ad essere utilizzato anche per il passaggio dell’acqua potabile. I raccordi in rame da saldare a T sono disponibili in moltissime varianti differenti tra di loro; sia con diametro a tre vie uguale, sia con diametri diversificati. È bene che il professionista scelga con attenzione questo tipo di raccordi a saldare in rame, verificando tutte le misure disponibile sul catalogo online. Perché il nostro cliente possa reperire sul nostro store tutto ciò di cui ha bisogno proponiamo anche un modello di manicotto in rame che compie un’intera curva a 180°. Il diametro nominale per le due vie è di 10 mm, per una lunghezza totale di 30 mm. Trattandosi di una tipologia di manicotto in rame a saldare molto particolare lo proponiamo in confezione da un singolo pezzo. Sono ovviamente disponibili vari altri modelli, così come è possibile trovare sul nostro store online tutti gli accessori necessari per la saldatura e l’installazione di tubature in rame.