Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo per tubi diritto con scanalatura
Raccordo per tubi diritto con scanalatura - 1
Raccordo per tubi diritto con scanalatura - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo per tubi diritto con scanalatura

  • Per diametro esterno tubo flessibile: 6 mm
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Lunghezza: 20 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
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
Cod. art. Per diametro esterno tubo flessibile Apertura chiave Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0884600055
6 mm 10 mm 20 mm Acciaio
10 pz.
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
Per il collegamento con raccordi a inserimento