Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo per tubi freni, tipo A
Raccordo per tubi freni, tipo A - 1
Raccordo per tubi freni, tipo A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo per tubi freni, tipo A

  • Descrizione tipo: Type A
  • Per diametro esterno tubo: 4,75 mm
  • Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M10 x 1
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Diametro nominale: 10 mm
  • Passo: 1 mm
  • Diametro interno: 5 mm
  • Apertura chiave: 11 mm
  • Lunghezza: 16,700 mm
  • Flangia DIN: F
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Indicazione materiale: 9 SMnPb 28 k
  • DIN: 1651
  • Per produttori di veicoli: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava
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
Cod. art. Descrizione tipo Per diametro esterno tubo Tipo filettatura x diametro nominale x passo Tipo filettatura Numero UI
Prezzo/UI
0889500
Type A 4,75 mm M10 x 1 Filettatura metrica