Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo per tubi freni, tipo B
Raccordo per tubi freni, tipo B - 1
Raccordo per tubi freni, tipo B - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo per tubi freni, tipo B

  • Descrizione tipo: Type B
  • Per diametro esterno tubo: 6 mm
  • Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M12 x 1
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Passo: 1 mm
  • Diametro interno: 6 mm
  • Apertura chiave: 12 mm
  • Lunghezza: 18,000 mm
  • Flangia DIN: E
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Indicazione materiale: 9 SMnPb 28 k
  • DIN: 1651
  • Per produttori di veicoli: Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen
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
Cod. art. Descrizione tipo Per diametro esterno tubo Tipo filettatura x diametro nominale x passo Tipo filettatura Numero UI
Prezzo/UI
0889509
Type B 6 mm M12 x 1 Filettatura metrica
25 pz.