Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo per tubo pieghevole
Raccordo per tubo pieghevole - 1
Raccordo per tubo pieghevole - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo per tubo pieghevole

  • Colore: Trasparente
  • Classe di protezione IP: IP 40
  • Materiale: PE - Polietilene

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per larghezza nominale Colore Classe di protezione IP Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0975255232
32 mm Trasparente IP 40 PE - Polietilene
25 pz.
0975255225
25 mm Trasparente IP 40 PE - Polietilene
50 pz.
0975255240
40 mm Trasparente IP 40 PE - Polietilene
25 pz.
0975255250
50 mm Trasparente IP 40 PE - Polietilene
10 pz.
0975255216
16 mm Trasparente IP 40 PE - Polietilene
100 pz.
0975255220
20 mm Trasparente IP 40 PE - Polietilene
100 pz.