Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento raccordi per tubo flessibile in plastica 155 pezzi in valigetta
Con 18 dimensioni per diametro interno tubo flessibile di 3-6 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 3 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 4 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 5 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile, dritto per Ø 6 mm
- 5 x raccordi per tubo flessibile, raccordo di riduzione diritto 4-3 mm
- 5 x raccordi di riduzione a T 3-4-3 mm
- 10 x raccordi per tubo - Ø 3 mm
- 10 x raccordi per tubo - Ø 4 mm
- 10 x raccordi per tubo - Ø 5 mm
- 10 x raccordi per tubo - Ø 6 mm
- 5 x raccordi per tubo flessibile, raccordo di riduzione diritto 6-4 mm
- 10 x raccordi di riduzione a T 4-6-4 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 3 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 4 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 5 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile a Y per tubo - Ø 6 mm
- 10 x raccordi per tubo flessibile, raccordo di riduzione diritto 8-4 mm
- 10 x raccordi di riduzione a Y 4-6-4 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.