Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo multiplo di aria compressa wSafe® 2000 DMV
Sistema di distribuzione aria compressa con una vasta gamma di opzioni di combinazione. Facile installazione a parete, soffitto o pavimento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Immediatamente pronto all'uso
Gli innesti di sicurezza wSafe 2000 forniscono svariati attacchi per aria compressa senza la necessità di raccordi ad angolo o a T.
Scollegamento sicuro con una sola mano
L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase può essere scollegato con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. Il raccordo si sfiata automaticamente e si evitano lesioni causate dal movimento delle linee.
Flessibilità
Grazie al sistema modulare, espandibile secondo necessità, i modelli DMV 2 e DMV 3 possono essere combinati tramite l'adattatore.
Flusso d'aria ottimale
I singoli segmenti di collegamento possono essere ruotati singolarmente regolando l’angolazione. In questo modo si evitano torsioni e piegature dei tubi flessibili.
Estremamente robusto e dalla massima efficienza
Resistente a olio, benzina e sporco. Risparmio di energia, spazio e tempo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.