Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I raccordi rapidi della serie NVX sono estremamente versatili e compatibili con tutti i modelli dei produttori, ad eccezione della misura da 1/2 pollice, intercambiabile in conformità alla norma ISO 7241-A. Sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico e hanno una perdita di carico ridotta e una portata elevata grazie al design pensato per un flusso ottimizzato. Le superfici zincate di alta qualità le rendono particolarmente resistenti alla corrosione
| Temperatura di esercizio | Trattamento delle superfici | Tipo di valvola | Collegamento/ scollegamento | Collegamento pressione | Materiale | Intercambiabilità |
| da -25 °C a +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a fungo | Ritrazione del manicotto | Non consentita | Acciaio | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.