Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo rapido ABC a 90°
Raccordo rapido ABC a 90° - 1
Raccordo rapido ABC a 90° - 2
Raccordo rapido ABC a 90° - 3
Raccordo rapido ABC a 90° - 4
Raccordo rapido ABC a 90° - 5
Raccordo rapido ABC a 90° - 6
Raccordo rapido ABC a 90° - 7
Raccordo rapido ABC a 90° - 8
Raccordo rapido ABC a 90° - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo rapido ABC a 90°

  • Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 100 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno tubo Spessore parete tubo Descrizione tipo Filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
0885620102
8 mm 1 mm Regular
5 pz.
0885620105
12 mm 1,5 mm Regular
5 pz.
0885620104
10 mm 1 mm Regular
5 pz.
0885620101
6 mm 1 mm Regular
5 pz.
0885620107
15 mm 1,5 mm Heavy duty
5 pz.
0885620108
16 mm 2 mm Heavy duty
2 pz.
0885620111
8 mm 1 mm 903 08 004
5 pz.
0885620109
6 mm 1 mm 903 06 004
5 pz.
0885620130
10 mm 1,5 mm M26 x 1,5
5 pz.
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
Sistema di collegamento a vite modulare per impianti di frenatura ad aria compressa di veicoli commerciali


  • A innesto

  • Staccabile