Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiusura rapida
Chiusura rapida - 1
Chiusura rapida - 2
Chiusura rapida - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiusura rapida

Acciaio inossidabile A4 secondo normativa WN 5176 017

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza maglia (interna) Larghezza maglia (interna) Spessore Apertura Numero UI
Prezzo/UI
5176017004
32 mm 12 mm 4 mm 5,5 mm
50 pz.
5176017005
39 mm 13 mm 5 mm 6,5 mm
50 pz.
5176017006
45 mm 14 mm 6 mm 7,5 mm
20 pz.
5176017008
58 mm 17 mm 8 mm 10 mm
10 pz.
5176017010
69 mm 21 mm 10 mm 12 mm
10 pz.
5176017012
81 mm 24 mm 12 mm 14,5 mm
5 pz.
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
Queste catene non sono state sviluppate o realizzate per attività di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.