Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo rapido filetto maschio
Raccordo rapido filetto maschio - 1
Raccordo rapido filetto maschio - 2
Raccordo rapido filetto maschio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo rapido filetto maschio

Larghezza nominale di 7,2 = 40 mm², si blocca in una direzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Collegamento in pochi secondi

  • Per uso universale

  • Ghiera di rilascio chiusa, quindi assenza di sporcizia all'interno

  • Elementi di bloccaggio temprati, quindi resistenti all'usura

  • Utilizzabile in combinazione con nippli in acciaio

  • Nessun pericolo di corrosione

  • Parti di innesto in ottone

  • Molle e anelli elastici in acciaio inossidabile

  • Pressione di esercizio 0-35 bar

  • Resistenza alle temperature: Da -20°C a +100°C