Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Innesto rapido faccia piana Faster SERIE FFH BSPP - FEMMINA
Innesto rapido faccia piana Faster SERIE FFH BSPP - FEMMINA - 1
Innesto rapido faccia piana Faster SERIE FFH BSPP - FEMMINA - 2
Innesto rapido faccia piana Faster SERIE FFH BSPP - FEMMINA - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Innesto rapido faccia piana Faster SERIE FFH BSPP - FEMMINA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9
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
  • Innesti a faccia piana per pressioni di 35 Mpa e con placcatura Zinco-Nickel. Il sistema di chiusura a valvola piana garantisce l’impossibilità di contaminazione e fuoriuscita del liquido. Intercambiabile ISO 16028
Temperatura
di lavoro
Trattamento
della superficie
Tipo
valvola
Connessione/
disconnessione
Connessione
in pressione
MaterialeIntercambiabilità
-25 °C to 100 °CMATE 1000 (ZnNi)Valvola piattaPremere per collegare /
Arretramento a ghiera
Non consentitaAcciaio• Valcon FF ISO 16028
• Stucchi - FIRG/A
• DNP - PLT1/PLT4
• Parker - Fem
Area di applicazione