Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gli innesti rapidi della serie NV sono il riferimento più noto per tutte le applicazioni di tipo generale
- Intercambiabilità secondo profilo Faster ad eccezione della misura 1/2”, intercambiabile a norma ISO 7241-A
- Sistema di tenuta a valvola a funghetto
| Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Materiale | Intercambiabilità |
| -25 °C to 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a fungo | Arretramento Ghiera | Non consentita | Acciaio | • Valcon - NVX • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.