Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Innesto standard per applicazioni agricole con valvola a funghetto e guida-valvola con deflettore integrato per prevenire disconnessioni accidentali causati da un improvviso ritorno dell’olio
| Temperatura di lavoro | Trattamento della superficie | Tipo valvola | Connessione/ disconnessione | Connessione in pressione | Connessione in pressione | Intercambiabilità |
| -25 °C to 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Valvola a disco | Arretramento Ghiera | Non consentita | Acciaio | • ISO 7241-1 Part A • Valcon Push Pull • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.