Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
27 articoli con 67 versioni trovati
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life
High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar for optimum compressed air supply. Ergonomic sleeve, one-handed operation and airtight connection for efficiency and safety
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubazioni pneumatiche.
Con valvola per aria compressa
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PU.
Larghezza nominale di 7,2 = 40 mm², si blocca in una direzione
Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth. Il raccordo può essere scollegato con una sola mano.
Il collegamento può essere staccato con una mano; laltra mano rimane libera per tenere fermi i componenti.
Filettatura maschio in acciaio. Gli innesti di sicurezza riducono il rischio di lesioni causate dal movimento in aria dei tubi per aria compressa, poiché linnesto viene sfiatato prima di staccare il collegamento. Questa procedura offre un maggior livello di sicurezza, ad esempio in caso di installazione a soffitto. Il collegamento può essere staccato con una mano; laltra mano rimane libera per tenere fermi i componenti.
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubi flessibili pneumatici in PVC.
Larghezza nominale di 7,2 = 40 mm² con raccordo per tubo flessibile
Collega tutti i tipi di utensili pneumatici compatibili con ISO C al sistema ad aria compressa
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.