Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo di scarico per lavelli a doppia vasca In polipropilene bianco in più parti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo di scarico per lavelli a doppia vasca In polipropilene bianco in più parti

Per collegare due lavelli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Indispensabile in cucina: per collegare due lavelli e una lavastoviglie a un unico scarico


  • Il pratico raccordo a T in plastica robusta è adatto per temperature fino a 100°C.

  • Installazione estremamente semplice: L'uscita con diametro nominale DN 40 viene inserita nello scarico, il tubo flessibile dello scarico della lavastoviglie viene collegato alla filettatura da 1 1/2 poll. e gli scarichi dei lavelli vengono avvitati

  • La lunghezza variabile di 187-600 mm è adatta per quasi tutte le installazioni

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose