Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo di sicurezza attacco comfort Serie 2000
Per tubi flessibili in poliuretano (PU) Würth. Il raccordo può essere scollegato con una sola mano.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce i rischi di infortuni
dall’azione di frusta dei tubi flessibili per aria compressa, poiché il raccordo viene sfiatato prima di staccare il collegamento. Questa procedura offre un maggior livello di sicurezza, ad esempio in caso di installazione a soffitto Il raccordo può essere scollegato con una sola mano.
Elevata portata fino a 1900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Consente un flusso di aria compressa e un’erogazione di potenza ottimale per le utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Manicotto di bloccaggio ergonomico
Questo assicura una presa sicura della ghiera di bloccaggio evitando che il pezzo possa scivolare.
La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano
È necessaria solo una forza minima, collegamento e scollegamento avvengono in modo semplice, veloce e sicuro
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Manicotti di bloccaggio temprati
Garantisce elevata resistenza meccanica e durata nel tempo del raccordo
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
Innesto di sicurezza con disaccoppiamento rapido
- Il processo di scollegamento si effettua con una sola mano tirando indietro il manicotto di sbloccaggio
- Con il movimento della ghiera il raccordo si sfiata automaticamente e il manicotto ritorna nella sua posizione iniziale.
I raccordi sono conformi allo standard Euro ed hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.