Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE
Radio da cantiere a batteria robusta e versatile con ottimo audio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Diverse modalità di riproduzione per un'ampia gamma di musica
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Esperienza audio ottimale per molte applicazioni diverse grazie alle impostazioni predefinite dell'equalizzatore e al potente sistema audio
- 2 altoparlanti da 2 pollici per toni alti e medi, ciascuno da 10 W
- 1 subwoofer da 6 poll. a 30 W
Diverse opzioni di connessione esterna
- Collegamento USB tipo A 5 V/2 A per la ricarica di dispositivi portatili e la riproduzione di dispositivi USB con una capacità di memorizzazione massima di 64 GB
- Collegamento USB di tipo C da 9 V/2 A per la ricarica rapida di dispositivi portatili
- Attacco AUX-in per la riproduzione di musica tramite il cavo AUX in dotazione
Alloggiamento in gomma con grado di protezione IPX6 e comoda maniglia di trasporto con posizione di bloccaggio
Navigazione dei menu in 28 lingue per ulteriori impostazioni di sistema, ad esempio
- Sveglia in modalità standby
- Luminosità del display
- Ricerca della stazione
Alimentazione tramite una batteria ricaricabile M-CUBE da 18 V o tramite l'alimentatore incluso per un'alimentazione permanente
Per caricare la batteria ricaricabile M-CUBE, è necessario anche un caricabatterie M-CUBE corrispondente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.