Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE - 1
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE - 2
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE - 3
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE - 4
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE - 5
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE

Radio da cantiere a batteria robusta e versatile con ottimo audio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Diverse modalità di riproduzione per un'ampia gamma di musica


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Esperienza audio ottimale per molte applicazioni diverse grazie alle impostazioni predefinite dell'equalizzatore e al potente sistema audio


  • 2 altoparlanti da 2 pollici per toni alti e medi, ciascuno da 10 W

  • 1 subwoofer da 6 poll. a 30 W


Diverse opzioni di connessione esterna


  • Collegamento USB tipo A 5 V/2 A per la ricarica di dispositivi portatili e la riproduzione di dispositivi USB con una capacità di memorizzazione massima di 64 GB

  • Collegamento USB di tipo C da 9 V/2 A per la ricarica rapida di dispositivi portatili

  • Attacco AUX-in per la riproduzione di musica tramite il cavo AUX in dotazione


Alloggiamento in gomma con grado di protezione IPX6 e comoda maniglia di trasporto con posizione di bloccaggio



Navigazione dei menu in 28 lingue per ulteriori impostazioni di sistema, ad esempio


  • Sveglia in modalità standby

  • Luminosità del display

  • Ricerca della stazione


Alimentazione tramite una batteria ricaricabile M-CUBE da 18 V o tramite un adattatore incluso per un'alimentazione permanente

Indicazione

Per caricare la batteria ricaricabile M-CUBE, è necessario anche un caricabatterie M-CUBE corrispondente.