Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Radio da cantiere RA 12-A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Radio da cantiere RA 12-A

Robusta radio da cantiere azionata con batterie agli ioni di litio da 12 V o con l’adattatore di alimentazione fornito. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

  • Tensione di esercizio di rete: 12 V/CA
  • Tensione di esercizio batteria: 12 V/CC
  • Frequenza radio AM min/max: 531-1602 kHz
  • Frequenza radio FM min/max: 87,5-108 MHz
  • Area di stoccaggio: 10 PZ
  • Uscita (2 x altoparlanti): 5 W
  • Peso con batteria ricaricabile: 1,6 kg
  • In dotazione: Batteries not included; with additional accessories
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
Cod. art. Tensione di esercizio di rete Tensione di esercizio batteria Frequenza radio AM min/max Frequenza radio FM min/max Numero UI
Prezzo/UI
57001180
12 V/CA 12 V/CC 531-1602 kHz 87,5-108 MHz
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
Audio potente con regolazione flessibile dei bassi e delle altre funzioni


2 altoparlanti da 5 watt per un suono stereo con riproduzione delle bande FM/AM e dei file MP3.



Collegamento di periferiche di riproduzione esterne


Cavo AUX-IN



Supporto per ripiano


Pratico contenitore per adattatore CA e cavo AUX.



Indicatore della batteria su display a LED


Per il monitoraggio costante della capacità residua della batteria.



Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V