Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rivetto a testa svasata
Rivetto a testa svasata - 1
Rivetto a testa svasata - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a testa svasata

Rame DIN 661

  • Norme: DIN 661
  • Materiale: Rame
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro albero Diametro esterno boccola Lunghezza Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
0922440625
6 mm 5,82 mm 25 mm 10,5 mm
500 pz.
0922440306
3 mm 2,87 mm 6 mm 5,2 mm
500 pz.
0922440310
3 mm 2,87 mm 10 mm 5,2 mm
1000 pz.
0922440420
4 mm 3,87 mm 20 mm 7 mm
2500 pz.
0922440516
5 mm 4,82 mm 16 mm 8,8 mm
1000 pz.
0922440208
2 mm 1,87 mm 8 mm 3,5 mm
1000 pz.
0922440216
2 mm 1,87 mm 16 mm 3,5 mm
1000 pz.