Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ribattino tubolare
Rame DIN 7340, forma A
- Materiale: Rame
- Superficie: Base
- Forma: A
- Diametro nominale: 2,5 mm
- Diametro testa: 4 mm
- Altezza testa: 0,5 mm
- Lunghezza: 6 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 0,124 g
- Spessore parete: 0,3 mm
- DIN: 7340
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.