Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spingiacqua con doppio labbro in gommaspugna morbido e sostituibile
Spingiacqua per pavimenti con collo fisso
- Molto robusto
- Lunga durata
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
Lavabile in lavastoviglie (max. 80 °C, senza gommaspugna)
Monocolore, sono disponibili diversi colori
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata.
Lo spingiacqua con doppio labbro con gomma cellulare è ideale per rimuovere facilmente acqua e residui di cibo su qualsiasi pavimento. Idoneo a tutti i tipi di pavimenti, si adatta molto bene a superfici irregolari. Il doppio labbro consente allo spingiacqua di assorbire una maggiore quantità di acqua. La cartuccia di ricambio può essere facilmente rimossa per la pulizia o la sostituzione.
Può essere combinato con qualsiasi manico Vikan.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.