Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento raschietto con lame 52 pz
Innovativo assortimento per uso universale con raschietto e lame in acciaio e materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile ed efficace
- L'assortimento raschietto può essere utilizzato per varie superfici e applicazioni, tra cui la rimozione di adesivi, residui, rivestimenti e impurità
Ergonomico e sicuro
- Il raschietto è dotato di un manico ergonomico a due componenti che lo rende comodo da utilizzare
- Il sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido mantiene le lame in posizione in modo facile e sicuro
Maggiore efficienza
- Grazie alla lama adatta all'applicazione specifica
- Lama standard per applicazioni generali e universali
- Lama nera extra affilata e con bordi arrotondati per evitare graffi indesiderati
- Lama in materiale plastico ideale per l'uso su superfici delicate
- Lama HEAVY-DUTY con 2 taglienti a 60° per impieghi pesanti con pressione di contatto molto elevata per rivestimenti duri e resistenti
- Lama HEAVY-DUTY con quattro taglienti a 90° per la rimozione di materiali fragili e la levigatura di superfici
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth 4.2.1 consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello per officina
Dopo l'uso, ruotare la lama verso l'interno del supporto per proteggerne il tagliente










Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.