Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raschietto con guanto
Protegge le mani dal freddo e dall'umidità quando si raschia il ghiaccio
- Descrizione tipo: With glove
- Colore: Nero, Bianco
- Colore maniglia: Nero
- Lunghezza: 385 mm
- Larghezza min/max: 10-180 mm
- Materiale: Plastiche - poliammide (PA)
- Lunghezza bordo raschietto: 10 cm
- Materiale del manico lungo: Plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per rimuovere rapidamente il ghiaccio dai cristalli
Ampia superficie raschiante (10 cm)
Adatto anche per le mani più grandi
Ampia apertura del guanto
Comodo e caldo
Fodera interna in pile
Materiale esterno in nylon robusto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.