Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raschietto con battente e lama in acciaio inossidabile
Raschietto universale con calotta di percussione e lama in acciaio inossidabile
- Lunghezza: 235 mm
- Lunghezza lama: 100 mm
- Materiale: Acciaio inossidabile AISI 420
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Battente sul manico collegato alla lama passante
- Impugnatura ergonomica 2C con superficie antiscivolo per ammortizzare i colpi di martello
- Lama lucidata a specchio per una facile pulizia
- La lama in acciaio inossidabile con spessore di 1,8 mm impedisce la corrosione da contatto
Il raschietto è progettato per l'uso con un martello ma non sostituisce lo scalpello per lavori di scalpellatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.