Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raspa in carburo metallico Starlock, forma triangolare
Per smerigliatura extra lunga, con un'elevata velocità di asportazione dei residui di calcestruzzo, malta per piastrelle, residui di adesivo, vernice, fibra di vetro, resina epossidica, fibra di carbonio e legno.
- Materiale: Carburo
- Tipo di adattatore: Starlock
- Macchine idonee: Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.











Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavora con facilità negli angoli
La forma triangolare consente di levigare facilmente e rapidamente gli angoli difficili da raggiungere.
Elevata durata
Hartmetall disseminato si blocca raramente.
Tasso di rimozione molto elevato
Un supporto estremamente rigido equivale a una rimozione delle asperità facile e veloce.
Funzionamento quasi senza polvere
I fori extra grandi consentono un'estrazione ottimale della polvere.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Si prega di notare oscillazioni, 2/3 della velocità di oscillazione massima. In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.