Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raspa in Hartmetall
Utensile professionale 3 in 1 per rimuovere piastrelle e mattonelle e raschiare la malta quando si sostituiscono le piastrelle
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevata durata
- Hartmetall garantisce una lunga durata.
- La lama segmentata può essere ruotata in base all'applicazione per ottimizzare l'usura della lama per sega.
Lavori di precisione sugli angoli
La forma a goccia consente la rimozione precisa della malta da piastrelle e mattonelle (angolo 90).
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.