Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz
Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz - 1
Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz - 2
Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz - 3
Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz - 4
Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set rastrelliera per bussole da 1/2 poll., alluminio, magnetica, 13 pz

Fissaggio magnetico o con foro Include supporto per accessori per utensili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Organizzazione ottimizzata per l'officina


Le nostre rastrelliere magnetiche offrono la soluzione ideale per tenere le bussole e gli accessori, visibili e a portata di mano.



In alluminio di alta qualità per la massima durata e resistenza senza ruggine



La parte inferiore della rastrelliera è coperta da un sottile strato di schiuma che impedisce graffi sulle superfici sensibili. Ideale per banchi da lavoro verniciati o superfici sensibili.



Applicazioni multiple


Utilizzabile come soluzione mobile o fissa.



  • Parte inferiore magnetica: la rastrelliera aderisce in modo sicuro alle superfici metalliche, ideale per l'uso su pareti di officina, carrelli per utensili o luoghi di lavoro mobili.


  • Fissaggio semi-permanente con viti: i cappucci terminali sono dotati di fori che consentono il montaggio della guida su pareti non metalliche.


Supporto per bussola


Il fermo a sfera in acciaio ammortizzato trattiene saldamente ogni bussola sul supporto, consentendo allo stesso tempo di essere facilmente rimosso con una sola mano.



Configurazione flessibile


I supporti possono essere facilmente spinti sulla rastrelliera, aggiunti o rimossi completamente. Ciò consente una personalizzazione rapida e semplice dell'attrezzatura.



Supporti per accessori


Tutto incluso: il contenuto include due supporti per accessori, che costituiscono un'aggiunta pratica a prodotti come cricchetti, prolunghe per cricchetti, ecc. È sufficiente far scorrere il supporto per accessori sulla rastrelliera nelle posizioni desiderate.

Indicazione

Contenuto


Ogni rastrelliera è fornita di supporti per bussole con attacco quadro e due supporti aggiuntivi per accessori quali cricchetti, prolunghe, ecc.



Fornita senza utensili