Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rastrelliera per bussole

Rastrelliera porta bussole

Il porta bussole è un attrezzo molto semplice, ma che allo stesso tempo si rivela indispensabile, perché serve a mettere in ordine e a portare le chiavi a bussola, che sono note anche con il nome di chiavi a cricchetto. La rastrelliera per chiavi è indispensabile in molti ambienti di lavoro, specialmente quando si ha l'esigenza di tenere tutto in ordine, in modo da trovare subito gli attrezzi di cui ci si deve servire, sempre a portata di mano. In tutte queste occasioni avere a disposizione una rastrelliera per chiavi inglesi si rivela davvero essenziale. Per esempio prodotti come la rastrelliera porta chiavi, la rastrelliera porta bussole da 1/2'' oppure la rastrelliera porta bussole da 3/8'' risultano davvero fondamentali perché garantiscono moltissimi vantaggi a chi lavora. Infatti può capitare di ritrovarsi a lavorare in ambienti in cui ci sono molti utensili da utilizzare e i professionisti che devono svolgere delle lavorazioni non possono perdere molto tempo a cercare tra i vari attrezzi la chiave più adatta. Con il porta bussole possono trovare tutto ciò che serve in maniera immediata, senza compiere alcuna fatica.

D'altronde le chiavi a cricchetto sono anche molto comode da utilizzare, perché hanno uno specifico meccanismo, chiamato proprio bussola, sul quale viene montato il dente d'arresto. La chiave a bussola è dotata di un'asta in metallo, a cui di solito è collegata un'impugnatura ergonomica che può essere ad esempio in gomma. Nella parte finale dell'asta troviamo una sezione circolare, all'interno della quale è contenuto il meccanismo della bussola. Su questa viene montato un adattatore che ha la funzione di fissarsi sul bullone che deve essere svitato. Per tutte queste funzioni, questo tipo di chiavi di cui stiamo parlando viene usato in molti ambienti di lavoro. Infatti per esempio si può decidere di acquistare una rastrelliera per chiavi da officina, visto che le chiavi a bussola sono utilizzate spesso nel settore meccanico. Il porta bussole serve, come abbiamo già specificato, a tenere in ordine tutte le bussole e a poter operare in modo molto più pratico con tutti gli utensili che servono di volta in volta. Con questi accessori per chiavi a bussola manuali si possono utilizzare in maniera molto più funzionale le relative chiavi, di solito molto diffuse per svitare bulloni e dadi di misure differenti. Il tutto viene svolto tramite un meccanismo a leva che può essere regolato in senso orario o antiorario.